HARIO
とっくりデカンタ
お酒や汁などを電子レンジで温め直しとしてお使い頂けます。
容量(mL)
400
種別
電子レンジ用
材質
耐熱ガラス
口径(Φmm)
72
品名・タイプ
デカンタ
アズワン品番
64-5270-68
径(mm)×高さ(mm)
90×138
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01660243
GT-2T
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください