トルネドパワークリーナー
車内のホコリ・ダニ・ノミをしっかり吸引できる車用、サイクロン式掃除機です。
サイクロン方式で吸引力が持続。
2種類のノズルで車の隅々まで吸引。
ゴミをかき出す、「ブラシノズル」。
入り組んだ場所に、「スキマノズル」。
※トルネドパワークリーナーはお車の12Vバッテリー電源を利用して、
車内のゴミやホコリ等を吸引できます。
用途自動車用洗車用品
付属品すきまノズル(1コ) / ブラシノズル(1コ)
質量(g)880
消費電力(W)90
コード長さ(m)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×160×125
入力DC12V
内容量1個
注意
※電源プラグは本製品のスイッチをOFFにしてから差し込んでください。フィルターを付けずに使用しないでください。フィルターのゴミはこまめに取り除いてください。使用時はエンジンをかけてください。取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。
自動車用電気用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2018-07-16
- 用途:
- 自家用車の掃除機として
医療・福祉・介護関連業
コンパクトにまとまっており箱を開けてすぐに使い始める事ができました。
使い易さは良いと思います。
買って良かったと思っています。