100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。
混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。
100%化学合成油
基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01669142 | 79560 | 07135504 | 97813 | ![]() | CROSSPOWER 2T | MOTOREX(モトレックス) | 1缶(1L) | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
2025年3月から大幅に価格が上がると聞いて購入しました。
こういった商品も10%オフで購入できるモノタロウ最高です!
もちろん、製品は問題なく、雪解けが待ち遠しいです。
2stエンジンの刈払機には、50:1くらいで使って、高音でうるさい刈払機のエンジン音のトーンが下って、4stエンジンの刈払機かと思う音になります。
軽トラ(4stエンジン)のガソリンに1000から3000:1くらい添加すると、高速道路に入って行くときなど加速するときに心地良く回転してくれて音も静かになります。欠点として、ホンダ軽トラのエンジンサウンドが静かになって物足りなさがあり、星4つ。(エンジンオイルはモービル1を使用。)
かなりエンジンを回していますが焼き付くこともなく吹け上りも良好です。エンデューロでしたらこちらのオイルで十分だと思います。コストも安く上がるので助かります。混合にて使用しています。(40対1混合比)
現在使っている比較的高額な2ストオイルの次に試験的に導入する為購入。
メーカーが公式に1:100で使用可能というスペックは保護性能に自信ありと思われるが、トルクフィール、レスポンスのバランスを考慮すると幾つかのステージでそれぞれ何度かのテストが必要と思う。
また、薄めの混合比で使用出来るという事はレスポンス重視の自分の要求とマッチする。評判も良い品の様なので次期主力オイル候補として前向きに導入検討予定。