バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2025-03-12
用途: TM Racing EN250 2STに。
農・林・水産業
2025年3月から大幅に価格が上がると聞いて購入しました。
こういった商品も10%オフで購入できるモノタロウ最高です!
もちろん、製品は問題なく、雪解けが待ち遠しいです。
2023-03-21
用途: 刈払機、軽トラ(4stエンジン)のガソリン添加剤として
その他業種
2stエンジンの刈払機には、50:1くらいで使って、高音でうるさい刈払機のエンジン音のトーンが下って、4stエンジンの刈払機かと思う音になります。
軽トラ(4stエンジン)のガソリンに1000から3000:1くらい添加すると、高速道路に入って行くときなど加速するときに心地良く回転してくれて音も静かになります。欠点として、ホンダ軽トラのエンジンサウンドが静かになって物足りなさがあり、星4つ。(エンジンオイルはモービル1を使用。)
1人が参考にしています
対象商品 : 07135504
2022-08-23
用途: YZ125Xにて使用
ケーズガレージ 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
かなりエンジンを回していますが焼き付くこともなく吹け上りも良好です。エンデューロでしたらこちらのオイルで十分だと思います。コストも安く上がるので助かります。混合にて使用しています。(40対1混合比)
1人が参考にしています
対象商品 : 07135504
2022-04-28
用途: 2ストレーサー
その他業種
現在使っている比較的高額な2ストオイルの次に試験的に導入する為購入。
メーカーが公式に1:100で使用可能というスペックは保護性能に自信ありと思われるが、トルクフィール、レスポンスのバランスを考慮すると幾つかのステージでそれぞれ何度かのテストが必要と思う。
また、薄めの混合比で使用出来るという事はレスポンス重視の自分の要求とマッチする。評判も良い品の様なので次期主力オイル候補として前向きに導入検討予定。
よくあるご質問(FAQ)
「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード