どん兵衛ならではの、"あとのせサクサク"の「名物天ぷら」が入った天ぷらそば。
エビを1.5倍に増量し、香りが一層アップしました。
まっすぐなそばと旨みがあとを引くつゆが特徴です。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層のお客さまにご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。
「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層のお客さまにご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。
種類即席カップめん種別そば質量(g)112シリーズどん兵衛寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×75×144内容量(g)100保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:420ml原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ、かつおぶし粉末、糖類)、かやく(天ぷら)、スープ(糖類、食塩、かつおぶし調味料、粉末しょうゆ、かつおぶし粉末、ねぎ、七味唐辛子、たん白加水分解物、こんぶ粉末、こんぶ調味料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、ベニコウジ色素、チャ抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・ごま・大豆を含む)アレルギーえび/小麦/そば/卵/乳/ごま/大豆入数(個)24栄養成分(1食(100g)当たり)エネルギー:486kcal、たんぱく質:10.3g、脂質:24.6g、炭水化物:55.9g、食塩相当量:5.5g、ビタミンB1:0.24mg、ビタミンB2:0.25mg、カルシウム:149mg再生紙使用マーク適合内容量1セット(24個)