ブレンディポーションタイプ濃縮コーヒー

ブレンディポーションタイプ濃縮コーヒー AGF(味の素AGF)

冷たい水やミルクに溶かすだけで、アイスコーヒー/ティーやアイスカフェオレ/ミルクティー/ミルクココアの出来上がり。
バラエティ豊かな味わいが楽しめるポーションシリーズです。

内容量1ケース(4個×24袋)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01775138 - エネルギー 6kcal、たんぱく質 0.1-0.5g、脂質 0g、炭水化物 1.1g、ナトリウム 7-23mg、糖類 0g、カフェイン 70mg 無糖 コーヒー、香料、安定剤(キサンタンガム)、乳化剤
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01775147 - エネルギー 12kcal、たんぱく質 0.1-0.5g、脂質 0g、炭水化物 2.6g、ナトリウム 7-23mg、糖類 1.5g、カフェイン 65mg カロリーハーフ コーヒー、砂糖、香料、甘味料(アセスルファムK)、乳化剤
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01775156 - エネルギー 3kcal、たんぱく質 0-0.2g、脂質 0g、炭水化物 0.7g、ナトリウム 0-10mg、糖類 0.5g、カフェイン 10mg セイロンティー 砂糖、紅茶、香料、カラメル色素、甘味料(アセスルファムK)、安定剤(キサンタンガム)、ビタミンC
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01775165 - エネルギー 49kcal、たんぱく質 0.2-0.6g、脂質 0-0.4g、炭水化物 11.5g、ナトリウム 8-26mg、糖類 10.7g、カフェイン 2.5mg ココア 砂糖、ぶどう糖、ココアパウダー、食塩、香料、セルロース、乳化剤
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする