(29件のレビュー)

小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。

用途小物、パーツ等の収納ライトグレーグリーン購入法適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質(本体)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01775287KC-100R10421029088×192×391.1ライトグレーハイインパクトスチロール、スチロール樹脂(再生材45%使用)6個
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
01775278KC-30R29513020064×115×411.2ライトグレーハイインパクトスチロール、スチロール樹脂(再生材45%使用)16個
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
01775323KC-310R31013029062×106×391.7ライトグレーハイインパクトスチロール、スチロール樹脂(再生材45%使用)24個
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
01775332KC-350DR308210290(小)80×195×39、(大浅)280×195×39、(大深)280×195×82-ライトグレーハイインパクトスチロール、スチロール樹脂(再生材45%使用)小×6個、大浅×2個、大深×1個
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: ゴム砥石セラミック砥石仕分け用
製造業

モノタロウにて購入しております、砥石類の識別(仕分け)で購入しました。どこに何が、在庫数もすぐに確認できますし、良かったです。

対象商品 : 01775278
2025-11-24
用途: 釘の収納に

全体のサイズ感はバッチリでした!
以前使っていた物はもっと奥行きがあり、仕切り板が三箇所取り外し出来たのですが、この商品にはありません。
せめて真ん中に一枚あれば、個人的には使い勝手が良いのですが(´・ω・`)

対象商品 : 01775278
2024-07-17
用途: 食品工場にて使用
製造業

工場内の機械部品を整理するために購入しました。
テプラで名前を付けて、とても快適に使用できてます!

対象商品 : 01775332
2023-09-11
用途: レジの横に接しして印鑑や文具類を入れて整理している
樹の里テニスクラブサービス業

ポケットサイズが色々あって整理しやすく、すっきりと収まっていrます。

2が参考にしています
対象商品 : 01775332
2022-03-28
用途: 工具類の保管
有限会社堀江製作所製造業

工具類を種別ごとに入れています。
中が見やすいのでとても使い勝手が良いです。

対象商品 : 01775323
2021-07-15
用途: 図面の整理
秋田木楽舎製造業

コンパクトで場所もとらずきれいに整理できて満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 01775287
2021-05-14
用途: 車部品、小物パーツ入れ
末吉自動車整備工場

作りがしっかりして頑丈で長く使えそうです。
耐久性もありそうです。

対象商品 : 01775332
2019-09-17
用途: 整理整頓
その他業種

処方薬や文具など、散らかっていたテーブルの上がかたづきすっきりしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする