DXA・DWJ用手すりわく

DXA・DWJ用手すりわく ピカコーポレイション

材質アルミ合金 仕様爪先板付き 適合DXA、DWJ隙間箇所用 長さ(mm)(手すり)508 質量(kg)2.0 パイプ径(Φmm)32 設置寸法(高さ)(mm)900 アズワン品番64-6729-39 内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01786672 DWJ-TES -
78,600
52,980
58,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51065895 DWJ-TES【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封)
71,000
23,980
アウトレット
26,378 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする