DWJ用手すりわく
材質アルミ合金
仕様爪先板付き
適合DWJ-96、DWJ-STA96用
長さ(mm)(手すり)1288
質量(kg)3.6
パイプ径(Φmm)32
設置寸法(高さ)(mm)900
アズワン品番64-6729-38
内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |