片面使用型足場板
仕様水ヌキ穴付(両端)
材質アルミ合金
厚さ(mm)29
内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
物流用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01789113 | STFR-224 | 06900227 | STNR-224 |
![]() |
片面使用型アルミ足場板 STNR型 | ピカコーポレイション | 1枚 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
01789122 | STFR-324 | 06900245 | STNR-324 |
![]() |
片面使用型アルミ足場板 STNR型 | ピカコーポレイション | 1枚 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
01789138 | STFR-424 | 06900261 | STNR-424 |
![]() |
片面使用型アルミ足場板 STNR型 | ピカコーポレイション | 1枚 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
01789147 | STFR-124 | 06900209 | STNR-124 |
![]() |
片面使用型アルミ足場板 STNR型 | ピカコーポレイション | 1枚 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16