TG-47E-SG-1000-HA,24V DCギヤドモータ TG-47E-SGタイプ ツカサ電工 01779462

TG-47E-SG-1000-HA,24V DCギヤドモータ TG-47E-SGタイプ ツカサ電工 01779462
TG-47E-SG-1000-HA,24V DCギヤドモータ TG-47E-SGタイプ ツカサ電工 01779462

DCギヤドモータ TG-47E-SGタイプTG-47E-SG-1000-HA,24V

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
01779462
品番
TG-47E-SG-1000-HA,24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
¥3,790
定格出力(W)
0.9
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
1000
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
4.6
質量(g)
120
寸法L(mm)
30.5
段数
6
回転数(min-1[r.p.m])
4.6
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格トルク(mN・m)
588

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-06-24
用途: カラクリ仕掛け風の動くオモチャに使いました
飲食業

小型の割にナカナカのトルクと静かな性能です。ACアダプターとの併用でうまく作動してます。

対象商品 : 01779462
2018-07-27
用途: 試作機の駆動系
製造業

問題無く動いているので満足しています。
思ったより回転数が高かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする