カッター

カッター - 京セラ
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)6内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法(全長)(mm)
刃径D(Φmm)
寸法DCX(mm)
寸法CBDP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01794546PFK-050-05SN1288R-AM54050Φ5120
79,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
01794555PFK-063-06SN1288R-AM64063Φ6420
89,800
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
01794564PFK-080-08SN1288R-AJ85080Φ8126
113,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
01794573PFK-080-08SN1288R-AM85080Φ8122
113,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
01794582PFK-100-10SN1288R-AJ1050100Φ10132
143,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
01794598PFK-100-10SN1288R-AM1050100Φ10127
143,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
01794607PFK-125-12SN1288R-AJ1263125Φ12639
181,900
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
01794616PFK-125-12SN1288R-AM1263125Φ12632
181,900
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
01882606PFK-050-05SN1288R-AM54050Φ5120
68,000
取扱い終了
01882624PFK-063-06SN1288R-AM64063Φ6420
77,000
取扱い終了
01882642PFK-080-08SN1288R-AJ85080Φ8126
97,000
取扱い終了
01882667PFK-080-08SN1288R-AM85080Φ8122
97,000
取扱い終了
01882685PFK-100-10SN1288R-AJ1050100Φ10132
123,000
取扱い終了
01882703PFK-100-10SN1288R-AM1050100Φ10127
123,000
取扱い終了
01882728PFK-125-12SN1288R-AJ1263125Φ12639
156,000
取扱い終了
01882746PFK-125-12SN1288R-AM1263125Φ12632
156,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする