ソファーベッド F-540

ソファーベッド F-540 LION (ライオン事務器)

ゆったりとくつろいで使えるサイズです。

種類ソファーベッド 仕様前折スライディング式 材質張材:モケット張り、クッション:ウレタンフォーム・コイル 質量(kg)51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×850×690 座面高さ(mm)370 座高(mm)370 アズワン品番64-8201-14 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)1770×850 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2100×850×690 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06776735 53453 (F-540)
200,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする