EDワゴン ED-042AS

EDワゴン ED-042AS LION (ライオン事務器) EDワゴン ED-042AS LION (ライオン事務器)

質量(kg)23 高さ(mm)611 タイプワゴン 奥行(mm)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×600×611 グリーン購入法適合 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)395×600×611 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06778196 67970 (ED-043AS) 横仕切板PS-13-BK、横仕切板PS-14-BK、ペントレーPTR-8 天板:樹脂成形天板(ライトグレー)、本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー) 上段/317×430×98、中段/317×430×165、下段/317×540×265(ダブルサスペンションレール)
73,200
59,980
65,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06778187 67971 (ED-042AS) 横仕切板PS-14-BK:2枚 天板:樹脂成形天板(ライトグレー)、本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・キャスター仕様 上・下段:W317×D540×H265mm(ダブルサスペンションレール)
72,600
55,980
61,578 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする