オリタタミ椅子 #104P ダークブラウン
材質張材:ビニールレザー張り、メモ台:PP樹脂、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ・クロームメッキ
質量(kg)6.7
種類折りたたみ椅子
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×670×775
座高(mm)430
アズワン品番64-8154-37
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)405×405
グリーン購入法適合
脚の種類メッキ脚
内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |