光
駐車禁止
表示内容
駐車禁止
トラスコ品番
113-5879
厚さ(mm)
2
質量(g)
82
縦(mm)
300
横(mm)
90
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06785695
UP390-21
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください