光
反射プレート 出入り口につき駐車お断り
表示内容
出入口につき駐車お断り
取付方式
粘着テープ、貼付タイプ
トラスコ品番
113-4321
質量(g)
49
縦(mm)
300
横(mm)
100
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06785722
PK310-2
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください