ミヅシマ工業 ミヅシマ工業の 清掃用品 ミヅシマ工業の ゴミ箱 ミヅシマ工業の ペール・バケツ型ゴミ箱 ダストBOX42C シルバー 本体+フタ 丸型 かぶせ式 ダストBOX42C シルバー 注文コード 06788635 トラスコ品番802-0803 形状丸型 質量(kg)3 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3670435 商品タイプ 選択解除 本体+フタ 材質(本体) 選択解除 亜鉛メッキ鋼板(トタン材) 色 選択解除 シルバー フタの種類 選択解除 かぶせ式 容量(L) 選択解除 42 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06788635 3670435 本体+フタ 亜鉛メッキ鋼板(トタン材) シルバー かぶせ式 42 ¥13,600 ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 5,100 / 税込 ¥ 5,610 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません ペール・バケツ型ゴミ箱 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity GK リス容器丸60型<本体> GK 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ GK リス容器長角70K<本体> GK 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ GK リス容器長角50K<フタ> GK 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ GK リス容器長角50K<本体> GK 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ GK リス容器丸60型<フタ> GK 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ GK リス容器丸75型<本体> GK 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ジャンボペール HGシリーズ カイスイマレン 税込¥54,978~ ¥49,980~ トラッシュペール 90R型用フタ Richell(リッチェル) 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 分別ユニバーサルペール 65用フタ Richell(リッチェル) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 分別ユニバーサルペール 90用フタ Richell(リッチェル) 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 丸型ポリペール グレー 本体 PP製 ベルク 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 丸型ポリペール 蓋 PP製 ベルク 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 丸型ポリペール 蓋 PE製 ベルク 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 丸型ポリペール 本体 PE製 ベルク 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 丸型ポリペール 本体 PP製 ベルク 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ 丸型ポリペール 蓋 GK 税込¥4,068~ ¥3,698~ 丸型ポリペール 本体 GK 税込¥5,058~ ¥4,598~ 長角型 ダストペール リホーム 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ H&H 植物由来 連結ペール 45J リス 税込¥64,878 ¥58,980 分別ユニバーサルペール フタのみ 丸(ホワイト) Richell(リッチェル) 税込¥25,278 ¥22,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ゴミ箱ペール・バケツ型ゴミ箱 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります ふた無しゴミ箱 スイング式ゴミ箱 プッシュ式ゴミ箱 ペダル式ゴミ箱 自動開閉式ゴミ箱 ペール・バケツ型ゴミ箱 ボックスカート(キャスターペール) グランドコーナー(屋外用くず入れ) 分別用ゴミ箱 紙材回収用ゴミ箱 段ボールストッカー ダストカート 集積保管用ゴミ箱 現場用ゴミ箱 シェアする マイページ 最近見た商品