分別クリンクーゼ サンドベージュ #J・ペットボトル

分別クリンクーゼ サンドベージュ #J・ペットボトル ミヅシマ工業

前扉式
中容器の出し入れが簡単
落ち着いた丸みをもったデザイン
ペットボトルシール付

用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け 種類分別用 フタの種類オープン式 材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)、天板シール:ポリエチレン、中容器:ポリエチレン(再生100%)、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生樹脂20%) 付属品ポリ袋止め付 質量(kg)34 タイプペットボトル 間口W×奥行D×高さH(mm)440×530×1090 容器容量(L)60 色(本体)サンドベージュ 商品タイプ本体+フタ 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06789152 210-257
86,000
69,980
76,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,300 / 税込 1,430
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする