分別ダストハウス#20 アイボリー #C空カン
上部の曲線が柔らかさを演出する屋内向けの分別屑入れです
分別種類により投入口を5種類用意しています
用途ゴミ分別回収の屋内用屑入れ、45L用ポリ袋使用
容量(L)48
トラスコ品番802-0830
セット内容中容器/ポリ袋止め付き
材質本体/スチール(メラニン焼付塗装)、中容器/ポリプロピレン(再生100%)
種類分別用
間口W×奥行D×高さH(mm)350×500×870
フタの種類オープン式
内容量1個
上部の曲線が柔らかさを演出する屋内向けの分別屑入れです
分別種類により投入口を5種類用意しています