タニコー
チャーシューブロイラー
トラスコ品番
102-4071
接続口径
都市ガス:13Φ、LPガス:9.5Φ
高さ(mm)
800
奥行(mm)
450
間口(mm)
400
ガス消費量(kg/h)
3.5kW(0.25kg/h)(LPガス)
ガス消費量(kcaL/h)
3.5kW(3,000kcal/h)(都市ガス)
内容量
1個
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06842946
PB-45
¥
192,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
1
お送りできません