パルトール オールステンレス製 親子鍋 16cm

パルトール オールステンレス製 親子鍋 16cm - ヒロショウ

パルトール オールステンレス製 親子鍋は、高級感と清潔感のあるオールステンレス性のフライパンです。ワイヤーハンドルなので壁掛けもでき、キッチンをおしゃれに演出します。シンプルなデザインなのでどんなキッチンでも馴染みます。親子丼用のフライパンです。

用途調理器具に。材質本体:ステンレス鋼質量(g)200サイズ(cm)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×16.5×14.8満水容量(mL)470内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75431819PRT-16O
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする