タイルメント タイルメントの 配管・水廻り設備部材 タイルメントの 継手・パイプ タイルメントの 継手・パイプ関連商品 FNピン FNP-55 2000本 FNピン FNP-55 2000本 注文コード 06883993 寸法L(mm)55 トラスコ品番850-8072 材質【釘材】冷間圧造ヨウ炭素鋼線【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 49040550 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06883993 49040550 ¥56,730 ¥45,980 ¥45,980 ¥50,578 (税込) 翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 継手・パイプ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カポリエコパイプ用座屈防止材 オンダ製作所 税込¥2,198~ ¥1,998~ カポリエコパイプ用矯正工具 オンダ製作所 税込¥2,968~ ¥2,698~ スポットカバー 内エルボ オンダ製作所 税込¥461~ ¥419~ スポットカバー 外エルボ オンダ製作所 税込¥659~ ¥599~ スポットカバー 平面エルボ オンダ製作所 税込¥384~ ¥349~ スポットカバー 壁貫通エルボ(大) オンダ製作所 税込¥439~ ¥399~ スポットカバー 壁貫通エルボ オンダ製作所 税込¥373 ¥339 バスケットへ スポットカバー ソケット オンダ製作所 税込¥351~ ¥319~ スポットカバー チーズ オンダ製作所 税込¥439~ ¥399~ スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサー オンダ製作所 税込¥263~ ¥239~ スポットカバー 給水栓チーズ、スペーサー オンダ製作所 税込¥274~ ¥249~ スポットカバー 持出しソケットカバー、スペーサー オンダ製作所 税込¥175~ ¥159~ スポットカバー キャップ オンダ製作所 税込¥230 ¥209 バスケットへ スポットカバー キャップ(大) オンダ製作所 税込¥483~ ¥439~ スポットカバー サイズ変換アタッチメント オンダ製作所 税込¥153 ¥139 補修用断熱セット エアコン配管用 オーム電機 税込¥647 ¥588 バスケットへ エアロフレックス エアロフレックス 税込¥461~ ¥419~ (5) エアロフレックス エアロフレックス 税込¥19,778~ ¥17,980~ エアロフレックスシートロール(片面粘着付) エアロフレックス 税込¥73,678~ ¥66,980~ エアロフレックスシートロール(粘着なし) エアロフレックス 税込¥68,178~ ¥61,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手・パイプ関連商品配管保護材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります 配管保温材 配管保護材 ウォーターショックアブソーバー 継手部品 シェアする マイページ 最近見た商品