タイルメント タイルメントの 配管・水廻り設備部材 タイルメントの 継手・パイプ タイルメントの 継手・パイプ関連商品 スタイロック 30 1本 スタイロック 30 1本 注文コード 06884027 高さ(mm)30 プレート寸法(Φmm)30 トラスコ品番850-8025 セット内容専用接着剤SP-50(200g)4本 材質冷間圧延鋼板 内容量1セット(900本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 46200300 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06884027 46200300 ¥146,630 ¥139,800 ¥139,800 ¥153,780 (税込) 翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 継手・パイプ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD 関東冷熱工業 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ ネオマパイプカバー 直管用(あいじゃくり) CoolHeat 税込¥100,078~ ¥90,980~ ネオマパイプカバー 直管用(フラット) CoolHeat 税込¥93,478~ ¥84,980~ ネオマパイプカバー 直管用(ワンタッチ) CoolHeat 税込¥107,778~ ¥97,980~ 保温カバー TASCO(タスコ) 税込¥197 ¥179 バスケットへ ねじ込みストレートソケット ステンレス製 モノタロウ 税込¥186~ ¥169~ (35) 配管テスト用仕切板 HI-LEAD 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ アルミ ローリーキャップ Gネジ ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ アルミ ローリーキャップ Mネジ ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ アルミ ローリーキャップ シェル ノーブランド 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ アルミ ローリーキャップ 名古屋ネジ ノーブランド 税込¥7,368 ¥6,698 アルミ ローリーキャップ 東急ネジ ノーブランド 税込¥7,148~ ¥6,498~ アルミ ローリーキャップ 極東川西 ノーブランド 税込¥7,148~ ¥6,498~ アルミ ローリーキャップ 消防ネジ ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ アルミ ローリープラグ Gネジ ノーブランド 税込¥6,598~ ¥5,998~ アルミ ローリープラグ Mネジ ノーブランド 税込¥5,388~ ¥4,898~ アルミ ローリープラグ シェル ノーブランド 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ アルミ ローリープラグ 名古屋ネジ ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ アルミ ローリープラグ 東急ネジ ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ アルミ ローリープラグ 極東川西 ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手・パイプ関連商品配管保護材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります 配管保温材 配管保護材 ウォーターショックアブソーバー 継手部品 シェアする マイページ 最近見た商品