ルミナ自動スプレーガン HM-3X型 (丸吹き・継手なし)

ルミナ自動スプレーガン HM-3X型 (丸吹き・継手なし) 扶桑精機

パターン開き(mm)【最大】90 トラスコ品番810-5240 質量(g)112 粒径(μm)55 噴出量(mL/min)【液体】0~200 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06888245 HM-3X (HM-3X)
14,100
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする