ルミナ自動スプレーガンST-5L-2.0X型(ジョイント・ニップル無し)
パターン開き(mm)【最大】70
トラスコ品番810-5398
質量(g)280
粒径(μm)23
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)2
内容量1個
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09