BONDHUS BONDHUSの 作業工具 BONDHUSの スパナ/レンチ BONDHUSの 六角棒レンチ ボールポイント L-レンチ メッキインチ12pcs. L型 ボールポイント L-レンチ メッキインチ12pcs. 注文コード 06894457 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 トラスコ品番810-8265 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1組 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BLX12B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06894457 BLX12B ¥7,700 ¥6,998 ¥6,998 ¥7,698 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品説明動画 世界初のボールポイント 参考になった 世界初のボールポイント六角レンチ 参考になった スパナ/レンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S ベッセル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥362~ ¥329~ 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥417~ ¥379~ 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥340~ ¥309~ 六角棒レンチセット (インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UP 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ボールポイント六角棒レンチ ギガ・セレクション 税込¥3,738~ ¥3,398~ ボールポイント六角棒レンチ ギガ・セレクション 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ スパナ(TKS) 東工舎金属製作所 税込¥15~ ¥14~ マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC インチ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラー トルクスレンチボールポイント 9PCS ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS インチ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ T型 六角レンチセット7PCSミリサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ T型 六角レンチセット7PCSインチサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ アングルロック 六角レンチセット ミリサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ アングルロック 六角レンチセット インチサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ モンキーレンチ SATA 税込¥1,758~ ¥1,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具スパナ/レンチ六角棒レンチ六角棒レンチL型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります 六角棒レンチL型 六角棒レンチ折りたたみ式 六角棒レンチドライバー型 六角棒レンチT型 シェアする マイページ 最近見た商品