メッキ・スタビー9/64インチ(首下ショート)

メッキ・スタビー9/64インチ(首下ショート) BONDHUS メッキ・スタビー9/64インチ(首下ショート) BONDHUS

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8 対辺寸法(inch)9/64 トラスコ品番810-7935 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06895412 SBL9/64
940
899
989 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする