曜日別特売

六角Tハンドル(全長229mm) 7/64

六角Tハンドル(全長229mm) 7/64 - BONDHUS
先端形状六角サイズ規格インチ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6対辺寸法(inch)7/64トラスコ品番810-8117内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
068992089HT7/64
1,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
068992089HT7/64751602159HT7/649HT7/64 全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル BONDHUS 75160215全長9インチ(229mm)六角T-ハンドルBONDHUS1本
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする