ドライバビットスペシャルT20穴付きロング

ドライバビットスペシャルT20穴付きロング Pro-Auto

両頭機能片頭 先端サイズT20 いじり止め穴有無あり トラスコ品番853-5511 軸径(Φmm)10 先端形状トルクス 本数1 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06903067 437B
640
449
494 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする