ドライバビットスペシャルT27穴付き

ドライバビットスペシャルT27穴付き Pro-Auto ドライバビットスペシャルT27穴付き Pro-Auto

両頭機能片頭 先端サイズT27 いじり止め穴有無あり 先端形状トルクス 本数1 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06903128 137B 853-5373
320
219
241 (税込)
5日以内出荷

返品不可
06903137 430B 853-5499
510
359
395 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする