ドライバビットスペシャルT30穴付きロング

ドライバビットスペシャルT30穴付きロング Pro-Auto
(1件のレビュー)

両頭機能片頭 先端サイズT30 いじり止め穴有無あり トラスコ品番853-5517 軸径(Φmm)10 先端形状トルクス 本数1 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06903182 440B
640
449
494 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06903182
2015-07-03
用途:
若干奥まった場所

車のエアバッグ脱着時に使用するのに手持ちのビットでは届かなかったので購入しました。
普通の6.35mmと思いきや届いてびっくり10mm(笑)
ビットホルダを購入しなくても使えますので、一番安価で使えるトルクスビットかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする