オープンレンチ11X13

オープンレンチ11X13 Pro-Auto
(1件のレビュー)

二面幅(mm)11×13 全長(mm)165 トラスコ品番774-7632 セット内容全長(mm):165、対辺寸法(mm):11×13 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)81 商品構成単品 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06924216 POW1113
1,070
719
791 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06924216
2018-04-02
用途:
11が欲しくて
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

圧力計を取り付ける際 10では入らず12ではゆるゆるだったので購入しました。
11の口に11をはめるとやはりキズ付かずしっかりと締められ良い物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする