ツイストソケット

ツイストソケット S.E.K.(スエカゲツール)
(2件のレビュー)

すり減ったナットにがっちり噛みこんで簡単に緩めることができる特殊ソケットです。
刈払機の刃を外すときに威力を発揮します。

用途刈払機の錆びついた刃を外す作業に 仕様13mm左ねじ緩め専用 トラスコ品番774-7926 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)55 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06932756 SP-L13
2,850
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06932756
2019-10-20
用途:
草刈払機 メンテナンス
その他業種

草刈払機作業での今後、頼もしいアイテムになります。

1人が参考にしています
対象商品:
06932756
2019-04-07
用途:
刈払機の逆ネジ外しに
農・林・水産業

今まではFPCのパラボラソケットでどうにか外していたが
あまりにもボルトの頭が丸くなりすぎたので使ってみました。

難無く外れます、◎ですねー、新品ボルトの準備をお忘れなく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする