ミニモ 精密砥石 WA砥粒#100 Φ10

ミニモ 精密砥石 WA砥粒#100 Φ10 ミニター

広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。

用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 仕様PA#400 3×6mm トラスコ品番852-7085 幅(mm)16 質量(g)83 最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000 適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス 内容量1袋(5本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
粒度
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06983962 JA3123 100 10 6.0 76
5,700
5,598
6,158 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする