ミニモ 精密砥石 WA砥粒#100 Φ6
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
外径(Φmm)6
全長(mm)70
仕様PA#220 3×6mm
トラスコ品番852-7083
軸径(Φmm)6.0
幅(mm)10
粒度100
質量(g)68
最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000
適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
内容量1袋(5本)
軸付研磨 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13