ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1

ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1 ミニター

広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。

用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 外径(Φmm)1 全長(mm)37 仕様3×13mm用 トラスコ品番852-7073 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)7 粒度320 質量(g)17 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス 内容量1袋(5本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06984023 JA3101
7,420
6,998
7,698 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする