ミニター ミニターの 研磨材 ミニターの 軸付研磨 ミニターの ロータリーバー ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ5 円形 ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ5 注文コード 06985125 トラスコ品番498-8787 形状円形 質量(g)20 対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅 内容量1袋(10本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BS1219 刃径(Φmm) 選択解除 5 軸径(Φmm) 選択解除 2.34 刃長(mm) 選択解除 5 全長(mm) 選択解除 42.5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06985125 BS1219 5 2.34 5 42.5 ¥11,680 ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 軸付研磨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥758 ¥689 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥758 ¥689 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥1,538~ ¥1,398~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 超硬ロータリーバーステンカット ビアックス 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥758~ ¥689~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥758~ ¥689~ 超硬ロータリーバー PROMOTE 税込¥538~ ¥489~ 天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥1,538~ ¥1,398~ MirrorXponge カップタイプ(底面使用) クール・テック 税込¥32,780 ¥29,800 ”スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm) 50X20 イチグチ 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ フラップホイール(軸径6mm) 50×25 イチグチ 税込¥4,068 ¥3,698 ミニチュアホイールブラシ コーワ 税込¥2,198 ¥1,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材軸付研磨ロータリーバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。超硬バーの特長と選定ポイント豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/ 参考になった 2023-02-17 「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります ロータリーバー 軸付砥石 軸付ダイヤモンド砥石 軸付ブラシ フラップホイール 軸付ペーパー フェルトバフ 軸付ヤスリ ホルダー装着タイプ(バンド) シェアする マイページ 最近見た商品