ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ8

ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ8 ミニター

刃径(Φmm)8 刃長(mm)8 全長(mm)45 軸径(Φmm)2.34 トラスコ品番498-8817 形状円形 質量(g)15 対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅 内容量1袋(5本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06985143 BS1222
10,050
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする