ミニター ミニターの 研磨材 ミニターの 軸付研磨 ミニターの ロータリーバー ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ14 ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ14 注文コード 06985405 注文コード 06985414 刃径(Φmm)14 軸径(Φmm)3 材質ハイス 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 BS2054 BS2064 刃長(mm) 選択解除 33.5 全長(mm) 選択解除 3341 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06985405 BS2054 3 33 ¥8,640 ¥8,498 ¥8,498 ¥9,348 (税込) 当日出荷 06985414 BS2064 3.5 41 ¥8,640 ¥8,598 ¥8,598 ¥9,458 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 軸付研磨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥758~ ¥689~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥758~ ¥689~ 超硬ロータリーバー PROMOTE 税込¥538~ ¥489~ 天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥1,538~ ¥1,398~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥2,858~ ¥2,598~ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥857~ ¥779~ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥1,022~ ¥929~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥1,318~ ¥1,198~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥1,428~ ¥1,298~ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥714~ ¥649~ 六角軸ネジリブラシ真鍮 EARTH MAN 税込¥1,318~ ¥1,198~ 六角軸ネジリブラシナイロン EARTH MAN 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 六角軸ネジリブラシ鋼線 EARTH MAN 税込¥1,208~ ¥1,098~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材軸付研磨ロータリーバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。超硬バーの特長と選定ポイント豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/ 参考になった 2023-02-17 「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります ロータリーバー 軸付砥石 軸付ダイヤモンド砥石 軸付ブラシ フラップホイール 軸付ペーパー フェルトバフ 軸付ヤスリ ホルダー装着タイプ(バンド) シェアする マイページ 最近見た商品