ミニター
ミニモ ファイバーストーンホイール #1000 Φ19X0.6 2入
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
粒度
1000
トラスコ品番
852-9167
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
5
穴径(Φmm)
1.8
刃径(Φmm)
19
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06990418
NA2014
0.6
1.8
1000
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください