Pro-Auto
2段引出し式ツールボックスブラック
引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。
ポータブル型です。
車載にも最適なサイズです。
用途
工具類や部品などの整理保管、収納に
トラスコ品番
852-1390
材質
スチール
幅(mm)
435
質量(kg)
7.1
色
ブラック
高さ(mm)
220
奥行(mm)
240
間口W×奥行D×高さH(mm)
380×215×50
引出し寸法(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06992992
P983020B
¥
26,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください