Pro-Auto
2段引出し式ツールボックスレッド
用途
工具類や部品などの整理保管、収納に
材質
スチール
色
レッド
引出し寸法(mm)
2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06993008
P983020
1個
852-1389
7.1
¥
26,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
06993017
Y983020
1台
852-1408
8.6
¥
31,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください