5段引き出し式ローラーキャビネット
収納力十分なローラーキャビネットです。
引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。
用途工具類や部品などの整理保管、収納に
トラスコ品番852-1385
材質スチール
幅(mm)680
質量(kg)52
高さ(mm)825
奥行(mm)460
引出し寸法(mm)580×406×75/580×406×150
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |