ハンマーキャスター ハンマーキャスターの 物流用品 ハンマーキャスターの キャスター ハンマーキャスターの ストッパー フリーロック フリーロック 注文コード 取付穴径P(Φmm)7 全長H(mm)223 上昇時高さ(mm)46 ストロークS(mm)38 取付ピッチY(mm)15 床面高さ(mm)25~30 トラスコ品番814-0525 質量(g)440 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 900A-220 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06995817 900A-220 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物流用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 超重量用双輪キャスター ヨドノ 税込¥75,878~ ¥68,980~ プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付 オーエッチ工業 税込¥2,418~ ¥2,198~ MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク) 税込¥1,055~ ¥959~ (1) 重量用キャスター(ボルト型) 栃木屋 税込¥3,188~ ¥2,898~ 静音キャスター 固定 100mm NewHikari 税込¥879 ¥799 バスケットへ 静音キャスター 自在 100mm NewHikari 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット 税込¥15,378~ ¥13,980~ 鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式 ユーエイキャスター 税込¥1,208~ ¥1,098~ コーナーキャスタ SISIKU(シシク) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ コーナーキャスタ SISIKU(シシク) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン SISIKU(シシク) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ 税込¥2,407~ ¥2,188~ (2) ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 税込¥7,918~ ¥7,198~ プレス製グキャスター 固定車 カツヤマキカイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 緩衝キャスター 固定 150径 ゴム車輪 SISIKU(シシク) 税込¥6,928~ ¥6,298~ 緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 SISIKU(シシク) 税込¥5,718~ ¥5,198~ 差し込み式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク) 税込¥12,078~ ¥10,980~ ジャッキ式キャスタ 中空型・ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ジャッキ式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー SISIKU(シシク) 税込¥15,378~ ¥13,980~ 差し込み式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー SISIKU(シシク) 税込¥14,278~ ¥12,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品キャスターストッパー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「キャスター」にはこんなカテゴリがあります プレート式キャスター ねじ込み式キャスター 差し込み式キャスター コーナプレート式キャスター アングル式キャスター 車輪のみ 金具のみ ストッパー キャスターアクセサリー シェアする マイページ 最近見た商品