ステンレスコーナーSP付R75mm

ステンレスコーナーSP付R75mm ハンマーキャスター

キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター 車輪ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪径D(Φmm)75 ストッパー回転ストッパー付 トラスコ品番814-3539 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06999922 215E-R75 H0800
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする