405Bシリーズ自在ウレタン車50mm

405Bシリーズ自在ウレタン車50mm ハンマーキャスター
(1件のレビュー)

キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 車輪径D(Φmm)50 ストッパーなし 車輪タイプボール車輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07002643 405B-UR50
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07002643 405B-UR50 35689902 405B-UR50 405B-UR50 405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 35689902 405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 1個 739 税込813 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07002643
2015-07-16
用途:
椅子のキャスター
建設業・工事業

自宅で使用中の食卓テーブルの椅子のキャスターが風化してしまい、家具屋に問い合わせしましたが????
諦めていたのですが、一応インターネットでと思い検索したら・・・同じ商品を見つけて、でも違っていたら・・と思い、とりあえず2客分注文。取り替えてみたらとてもスムーズな動きでとても満足満足。残りの椅子の分も注文しました。探してみて同じキャスターを見つけることができてよかったです。10年以上前の商品でしたのであきらめていたのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする