アンカーナット 50/M6 1個
断熱材などの取り付け用金具です。
ねじ径M6
材質【高ナット材】冷間圧造ヨウ炭素鋼線、【プレート材】冷間圧延鋼板
トラスコ品番849-9478
規格寸法(mm)【適用ボルト径】6Φ、【ナット高さ】10、【プレート寸法】50角、【プレート厚】1.0
使用場所屋内
推奨接着剤[モルタル・コンクリート下地]・クイックDABO・スーパークイック[鉄板面下地]・スーパークイック・AC-300DT・AC-500・AC-500DT
内容量1セット(900個)
注意
※接着剤は別売りです。※アンカーナットはミリネジです。インチネジは扱っていません。