AK角ゴム

AK角ゴム ノーブランド AK角ゴム ノーブランド AK角ゴム ノーブランド AK角ゴム ノーブランド

長さ(mm)300 幅(mm)300 内容量1枚
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07030878 FG300X300-1 1
オープン
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07030887 FG300X300-2 2
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07030896 FG300X300-3 3
オープン
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07030905 FG300X300-4 4
オープン
38,980
42,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07030914 FG300X300-5 5
オープン
48,980
53,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07030923 FG300X300-6 6
オープン
56,980
62,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07030932 FG300X300-8 8
オープン
69,980
76,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
669:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする