PTFE丸棒

PTFE丸棒 ノーブランド
(3件のレビュー)

耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。

材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE) 内容量1本
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07037284 PM-1000L-12(377) 12 1000
オープン
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
07037372 PM-1000L-18(380) 18 1000
オープン
9,498
10,448 (税込)
欠品中

返品不可
07037406 PM-300L-20(326) 20 300
オープン
4,798
5,278 (税込)
欠品中

返品不可
07037388 PM-1000L-20(381) 20 1000
オープン
11,980
13,178 (税込)
欠品中

返品不可
07037442 PM-300L-30(327) 30 300
オープン
9,698
10,668 (税込)
欠品中

返品不可
07037458 PM-500L-30(352) 30 500
オープン
13,980
15,378 (税込)
欠品中

返品不可
07037424 PM-1000L-30(382) 30 1000
オープン
26,980
29,678 (税込)
欠品中

返品不可
07037485 PM-300L-40(328) 40 300
オープン
18,980
20,878 (税込)
欠品中

返品不可
07037494 PM-500L-40(353) 40 500
オープン
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
07037467 PM-1000L-40(383) 40 1000
オープン
46,980
51,678 (税込)
欠品中

返品不可
07037512 PM-300L-50(329) 50 300
オープン
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
07037528 PM-500L-50(354) 50 500
オープン
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
07037503 PM-1000L-50(384) 50 1000
オープン
75,980
83,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
07037564 PM-500L-60(355) 60 500
オープン
59,980
65,978 (税込)
欠品中

返品不可
07037537 PM-1000L-60(385) 60 1000
オープン
109,800
120,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07037598 PM-300L-70(331) 70 300
オープン
49,980
54,978 (税込)
欠品中

返品不可
07037607 PM-500L-70(356) 70 500
オープン
79,980
87,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
07037573 PM-1000L-70(386) 70 1000
オープン
149,800
164,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07037634 PM-300L-80(332) 80 300
オープン
65,980
72,578 (税込)
欠品中

返品不可
07037643 PM-500L-80(357) 80 500
オープン
98,980
108,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
07037616 PM-1000L-80(387) 80 1000
オープン
199,800
219,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07037677 PM-300L-90(333) 90 300
オープン
79,980
87,978 (税込)
欠品中

返品不可
07037686 PM-500L-90(358) 90 500
オープン
129,800
142,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07037652 PM-1000L-90(388) 90 1000
オープン
249,800
274,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07037232 PM-300L-100(334) 100 300
オープン
109,800
120,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07037248 PM-500L-100(359) 100 500
オープン
159,800
175,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07037214 PM-1000L-100(389) 100 1000
オープン
299,800
329,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07037257 PM-1000L-10(376) 10 1000
オープン
3,298
3,628 (税込)
欠品中

返品不可
07037327 PM-1000L-15(378) 15 1000
オープン
6,998
7,698 (税込)
欠品中

返品不可
07037415 PM-500L-20(351) 20 500
オープン
6,498
7,148 (税込)
取扱停止中

返品不可
07037555 PM-300L-60(330) 60 300
オープン
37,980
41,778 (税込)
欠品中

返品不可
07037345 PM-1000L-16(379) 16 1000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
07037397 PM-100L-20(301) 20 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
07037433 PM-100L-30(302) 30 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
07037476 PM-100L-40(303) 40 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
07037546 PM-100L-60(304) 60 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
07037582 PM-100L-70(305) 70 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
07037625 PM-100L-80(306) 80 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
07037668 PM-100L-90(307) 90 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
07037223 PM-100L-100(308) 100 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
07037266 PM-100L-110(309) 110 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
07037275 PM-100L-120(310) 120 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
07037293 PM-100L-130(311) 130 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
07037302 PM-100L-140(312) 140 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
07037318 PM-100L-150(313) 150 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
07037336 PM-100L-160(314) 160 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
07037354 PM-100L-170(315) 170 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
07037363 PM-100L-180(316) 180 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07037397
2021-08-24
用途:
旋盤加工用の材料
教育・研究機関

呼び径30についてのレビューがありますが、呼び径20だと実測21 mmでした。
少し太めの物が欲しかったので、ちょうどよかったです。

対象商品:
07037476
2021-06-22
用途:
光学特性の参照試料として

丈夫で加工性も良く、期待以上の品質で満足しています。

対象商品:
07037433
2017-05-23
用途:
旋盤による削り出し部品の材料として使用
製造業

外径30mmの丸棒は実測でΦ32mmほどありました。(プラス公差?)
当方は外周を加工したので、Φ30mmでなくても問題ありませんでした。
外径が30mmと思って購入される方は注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2574:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする